Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1 po
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Petit diamètre d’extrémité5/16 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Angle conique par côté25.00
Aperçu
Description du fabricant
04153672 04153672 25D 5/16X3/4X1X3-1/4 U
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.