Motion
04153748

Made in USA
04153748

30° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 4 cannelures - OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676013
N° MFR04153748
Prix250.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04153748

30° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier haute vitesse 4 cannelures - OAL de 3 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676013
N° MFR04153748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle conique par côté
    30.00

Aperçu

Description du fabricant
04153748 04153748 30D 1/8X1/2X1X3 É.-U. HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.