Motion
04213864

Made in USA
04213864

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-64 UNF, acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , entièrement filetée, longueur 5/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11676123
N° MFR04213864
Prix0.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04213864

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-64 UNF, acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , entièrement filetée, longueur 5/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11676123
N° MFR04213864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64in
  • Longueur  
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
STL TEINTURE 04213864 04213864 2-64 X 5/16
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.