Motion
04260675

Made in USA
04260675

Engrenage à émerillon externe 04260675 - 48 DP, 20 ° PA, 80 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676180
N° MFR04260675
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04260675

Engrenage à émerillon externe 04260675 - 48 DP, 20 ° PA, 80 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676180
N° MFR04260675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.6670 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    80

Aperçu

Description du fabricant
04260675 04260675 48DP 80T 1/4B MTL INS