Motion
04546024

Made in USA
04546024

36 po de long x 1 po de large x 1/2 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,250 à 0,500 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11676461
N° MFR04546024
Prix358.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04546024

36 po de long x 1 po de large x 1/2 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,250 à 0,500 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11676461
N° MFR04546024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix358.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 à 0,500 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 po à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
04546024 04546024 1/2 X 1 X 36 D2 AIR HA