Motion
04560322

Made in USA
04560322

12 x 24 x 12", MERV 14, 95% Efficacité, Microfibre de verre à filtre à air Mini-Pleat V-Bank, Cadre en plastique, 500 FPM max., 1,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11676474
N° MFR04560322
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04560322

12 x 24 x 12", MERV 14, 95% Efficacité, Microfibre de verre à filtre à air Mini-Pleat V-Bank, Cadre en plastique, 500 FPM max., 1,000 pi3/min, Grande capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11676474
N° MFR04560322
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    14
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    11-1/2 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1000
  • Type de filtre
    Mini plis V-Bank
  • Résistance finale à pi/min
    2 po
  • Matériau du cadre
    Plastique
  • Résistance initiale à pi/min
    0.34 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Microfibre de verre
  • Profondeur totale nominale
    12 po
  • Efficacité de la capture des particules
    95
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
04560322 04560322 12X24X12 FP95 % VBANK M
  • Mini plis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif