Motion
04618575

Made in USA
04618575

Goupille Diam de 21 5/32 po, fixation Cleco violette et noire; standard avec prise prolongée, prise de 1/4 à 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11676540
N° MFR04618575
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04618575

Goupille Diam de 21 5/32 po, fixation Cleco violette et noire; standard avec prise prolongée, prise de 1/4 à 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11676540
N° MFR04618575
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #21
  • Prise maximale
    1/2 po
  • Prise minimale
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    5/32 po

Détails

  • Code couleur
    Noir
  • Style
    Standard avec prise prolongée
  • Type
    Fixation Cleco

Aperçu

Description du fabricant
04618575 04618575 NO 21 DR 5/32 po P NOIR É.-U.
  • De série avec des fixations à prise prolongée, elles sont idéales pour les plages de prise entre 0 et 1/2 pouces ou entre 1/4 et 1/2 pouces.