Motion
05134127

Made in USA
05134127

Tuyau 2 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 280 lb/po2 max., DI 2.05 po x DE 2-3/8 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677082
N° MFR05134127
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05134127

Tuyau 2 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 5 pi de long, 280 lb/po2 max., DI 2.05 po x DE 2-3/8 po, Annexe 40, Blanc
N° D’ARTICLE MI11677082
N° MFR05134127
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.0500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille du tuyau
    2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pression de service maximale
    280 psi
  • Horaire
    40
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
05134127 05134127 2" X 5FT WHITE PVC SCH