Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1690 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.1710 po
- Diamètre extérieur0.3040 po
- Plage de diamètres extérieurs0.2990 po~
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0320 po
Details
- Fixation standardNAS620
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur0.000 à 0.010 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.015 po
- TypeStandard
Aperçu
Description du fabricant
05388921 05388921 .171ID .029THK(250PK)
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.