Motion
05404827

Made in USA
05404827

0.016 po d’épaisseur, 0.505 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677621
N° MFR05404827
Prix15.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05404827

0.016 po d’épaisseur, 0.505 po à l’intérieur x 3/4 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/16 po vis, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677621
N° MFR05404827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5050 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    7/16 po
  • Épaisseur
    0.0160 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0020 à 0.0020 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05404827 05404827 .015 T 1/2 ID 10PK STA
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.