Motion
05408406

Made in USA
05408406

1/16 po d’épaisseur, 0.755 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/8 po vis, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677668
N° MFR05408406
Prix21.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05408406

1/16 po d’épaisseur, 0.755 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/8 po vis, acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677668
N° MFR05408406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7550 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05408406 05408406 .062 T 3/4 ID 10PK STA
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.