Motion
05421227

Made in USA
05421227

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.002 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11677732
N° MFR05421227
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05421227

20 pièces, 2 po de long x 2 po de large x 0.002 po d’épaisseur, cale à fente en acier inoxydable, fente de 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI11677732
N° MFR05421227
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0020 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    20
  • Type
    Cale fendue

Aperçu

Description du fabricant
05421227 05421227 5/8" 2X2" .0020 20/PK