Motion
5569009
Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11677742
N° MFR5569009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 10, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11677742
N° MFR5569009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    14-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    15 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1025
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    10
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
05569009 05569009 15X20X2 HAUTE CAPUCHON SIMPLE