Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur6 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
05660436 05660436 5/8-11 X 6 HX HD CAP S
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.