Motion
05661202

Made in USA
05661202

3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11677768
N° MFR05661202
Prix4.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05661202

3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11677768
N° MFR05661202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
05661202 05661202 3/4-10 X 2 HX HD CAP S
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good