Motion
05666748

Made in USA
05666748

Épaisseur de 0.004 po, intérieur de 1-3/4 po x diamètre extérieur de 2-3/4 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677839
N° MFR05666748
Prix32.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05666748

Épaisseur de 0.004 po, intérieur de 1-3/4 po x diamètre extérieur de 2-3/4 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677839
N° MFR05666748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Épaisseur
    0.0040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0004 à 0.0004 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05666748 05666748 .004T 1.75 ID 10PK STA
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.