Motion
05800396

Made in USA
05800396

0.06 po d’épaisseur, 5/8 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale ronde 9/16 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677988
N° MFR05800396
Prix28.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05800396

0.06 po d’épaisseur, 5/8 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale ronde 9/16 po vis, acier inoxydable 316 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677988
N° MFR05800396

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0035 à 0.0035 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05800396 05800396 .625ID 1.0OD 10/PK 316
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.