Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de la vis5/8 po
- Épaisseur0.0200 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Tolérance d’épaisseur-0.0025 à 0.0025 po
- TypeCale ronde
Aperçu
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.