Motion
06033104

Made in USA
06033104

3/32" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 1070-1090 Alloy Steel, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11678483
N° MFR06033104
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06033104

3/32" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 1070-1090 Alloy Steel, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11678483
N° MFR06033104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06033104 06033104 3/32 X 1 FENTE EN FORME DE SPRIN
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.