Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur3 pi
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Détails supplémentairesCe produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel18-8
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
- Type de filUNC
- TypeTige filetée à usage général
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.