Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle17-3/8 po
- Largeur réelle23-3/8 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale18 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle1-3/4 po
- CapacitéStandard
- débit1125
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePapier cartonné
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- MERV8
- Profondeur totale nominale2 po
- Efficacité de la capture des particules35
- Plis par pied carré10
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012