Motion
06429559

Made in USA
06429559

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 5-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 5 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679073
N° MFR06429559
Prix56.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06429559

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 5-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 5 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679073
N° MFR06429559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000
  • Distance entre le centre et la sortie
    1.00
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale d'air : 1000 PSI; Pression nominale hydraulique : 3000 PSI
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé noir
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    5

Aperçu

Description du fabricant
06429559 06429559 5PORT 3/8X1/2X5.75LONG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon