Motion
06430771

Made in USA
06430771

Entrée de 3/8 po, collecteur de sortie de 1/8 po - 12-1/4 po de long x 1-1/4 po de large x 1-1/4 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679194
N° MFR06430771
Prix81.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06430771

Entrée de 3/8 po, collecteur de sortie de 1/8 po - 12-1/4 po de long x 1-1/4 po de large x 1-1/4 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679194
N° MFR06430771

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000
  • Distance entre le centre et la sortie
    1.50
  • Taille de la sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    12.2500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale d'air : 1000 PSI; Pression nominale hydraulique : 3000 PSI
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé noir
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    8

Aperçu

Description du fabricant
06430771 06430771 8PRT90 1/8X3/8X12.25LG