Motion
06623979

Made in USA
06623979

Tête de 2 lb, 1-1/2 po, outil de frappe de tête en laiton, marteau, 13 po, OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679323
N° MFR06623979
Prix85.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06623979

Tête de 2 lb, 1-1/2 po, outil de frappe de tête en laiton, marteau, 13 po, OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679323
N° MFR06623979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    2 lb / 32.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Outil de frappe de tête en laiton

Aperçu

Description du fabricant
06623979 06623979 2 lb-TÊTE = 1 1/2 poDIA.