Motion
06772453

Made in USA
06772453

0.005 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679355
N° MFR06772453
Prix14.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06772453

0.005 po d’épaisseur, 3/8 po à l’intérieur x 5/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/16 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679355
N° MFR06772453

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    5/16 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cuivre
  • Qualité du matériel
    C-172
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
06772453 06772453 0.005T 0.625 DE 10PK C
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricité
  • Il est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.