Motion
06813828

Made in USA
06813828

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 0.7500 po Longueur libre, 63.2300 lb/po Taux de ressort, 10.0000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.4800 lb
N° D’ARTICLE MI11679516
N° MFR06813828
Prix14.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06813828

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 0.7500 po Longueur libre, 63.2300 lb/po Taux de ressort, 10.0000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.4800 lb
N° D’ARTICLE MI11679516
N° MFR06813828

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Longueur étendue maximale
    10.0000 po
  • Charge de travail maximale
    10.4800 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    3/4 po

Détails

  • Tésion initiale
    2.6000
  • Taux de ressort
    63.2300 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06813828 06813828 3/16X.035X3/4 PKG 10 M