Motion
06815104

Made in USA
06815104

Ressort de rallonge - 0.4375 po DE, 6.0000 po Longueur libre, 3.5400 lb/po Taux de ressort, 3-7/8 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.6100 lb
N° D’ARTICLE MI11679634
N° MFR06815104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06815104

Ressort de rallonge - 0.4375 po DE, 6.0000 po Longueur libre, 3.5400 lb/po Taux de ressort, 3-7/8 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.6100 lb
N° D’ARTICLE MI11679634
N° MFR06815104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    3-7/8 po
  • Charge de travail maximale
    27.6100 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Tésion initiale
    4.9000
  • Taux de ressort
    3.5400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06815104 06815104 3/4X.080X6 MUSIQUE PKG 5