Motion
06820963

Made in USA
06820963

Ressort de rallonge - 0.2344 po DE, 0.7500 po Longueur libre, 2.2800 lb/po Taux de ressort, 4 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.1600 lb
N° D’ARTICLE MI11679641
N° MFR06820963
Prix14.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06820963

Ressort de rallonge - 0.2344 po DE, 0.7500 po Longueur libre, 2.2800 lb/po Taux de ressort, 4 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.1600 lb
N° D’ARTICLE MI11679641
N° MFR06820963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Longueur étendue maximale
    4 po
  • Charge de travail maximale
    2.1600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2344 po
  • Longueur totale
    3/4 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.2700
  • Taux de ressort
    2.2800 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06820963 06820963 3/16X.020X3/4 PKG 10 M