Motion
06851117

Made in USA
06851117

Épaisseur de lame 6" Diam x 0.025" , Diam 1/2" Arbor Hole, 460 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679701
N° MFR06851117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06851117

Épaisseur de lame 6" Diam x 0.025" , Diam 1/2" Arbor Hole, 460 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679701
N° MFR06851117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    460

Aperçu

Description du fabricant
06851117 06851117 6X.025X1/2 BIJOUX HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.