Spécifications
Dimensions
- Longueur de la tige24.00 mm
- Longueur du filetage24.00 mm
- Taille du filetageM12x1.75
Détails
- Grade1030
- MatérielAcier
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- Système de mesureMétrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.