Motion
06979041

Made in USA
06979041

Ressort d’extension - 0.3125 po de diamètre extérieur, 3.8900 lb/po de ressort, 5-1/8 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 7.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679771
N° MFR06979041
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06979041

Ressort d’extension - 0.3125 po de diamètre extérieur, 3.8900 lb/po de ressort, 5-1/8 po de longueur allongée maximale, charge de travail maximale de 7.2300 lb
N° D’ARTICLE MI11679771
N° MFR06979041
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue maximale
    5-1/8 po
  • Charge de travail maximale
    7.2300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3125 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po

Détails

  • Taux de ressort
    3.8900 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06979041 06979041 .041 5/16X 2-11/16 EXT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif