Motion
07180144

Made in USA
07180144

Diam 1.1281 à 1.1905 po, tige Diam 1 po, cannelure 2-7/8 po, cannelure droite pour aléseur semi-terrain à mandrin semi-fini, OAL 11 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680077
N° MFR07180144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07180144

Diam 1.1281 à 1.1905 po, tige Diam 1 po, cannelure 2-7/8 po, cannelure droite pour aléseur semi-terrain à mandrin semi-fini, OAL 11 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680077
N° MFR07180144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Diamètre maximal de la tige
    1 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Plage de tailles
    1.1281 - 1.1905 po

Détails

  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type d’alésoir
    Alésoir semi-fini
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
07180144 07180144 1.1281-1.1905 po SS SF C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.