Motion
07322944

Made in USA
07322944

Vis n° 4 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/8" DI x 1/4" DE, 0.02" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680246
N° MFR07322944
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322944

Vis n° 4 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/8" DI x 1/4" DE, 0.02" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680246
N° MFR07322944

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1250 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.2450 po~
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Fixation standard
    MS27183
  • Revêtement de finition
    Plaqué cadmium
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.000 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.000 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322944 07322944 4SCW .125ID 100PK MILLI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.