Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée9-9/16 po
- Longueur de prise en charge4-1/2 po
- Diamètre du filetage5/16 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieGalvanisé à chaud
- Matériau du corpsAcier
- Type d’œilOvale
- Fixation standardASTM F1145-92 Classe D
- Capacité de charge800 lb
- Qualité du matériel1030
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.