Spécifications
Dimensions
- Diamètre du support de tête1/2 po
- Largeur intérieure1-1/4
- Mâchoire à hauteur intérieure1-15/16 po
- Largeur intérieure de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur maximale1-1/4 po
- Taille nominale de la chaîne1/2
- Diamètre de la broche5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge2.00 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- TypeAncrage