Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 po
- Épaisseur maximale0.1250 mm
- Diamètre extérieur2-3/4 po
- Épaisseur0.0010, 0.0015, 0.0020, 0.0030, 0.0040, 0.0050, 0.0060, 0.0070, 0.0080, 0.0100, 0.0120, 0.0150, 0.0200, 0.0250, 0.0310, 0.0470, 0.0620, 0.0930, 0.1250 po
Détails
- RenforcéDurcissement et mise à la terre
- MatérielAcier
- Nombre de pièces19