Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.6850 po
- Hauteur de la tête0.0350 po
- Diamètre du trou0.5312 po
- Diamètre de l’insert0.5300 po
- Prise maximale0.3120 po
- Prise minimale0.1500 po
- Longueur totale0.8050 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent
- MatérielAluminium
- Qualité du matériel5056
- Norme de filetageUNC
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.