Motion
08411183

Made in USA
08411183

No 8-32, 0.265 inserts Diam, 0.42 po OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 0.2656" Hole Diam, 0.39" Head Diam, 5056 Aluminium, Revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680897
N° MFR08411183
Prix12.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411183

No 8-32, 0.265 inserts Diam, 0.42 po OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 0.2656" Hole Diam, 0.39" Head Diam, 5056 Aluminium, Revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680897
N° MFR08411183

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3900 po
  • Hauteur de la tête
    0.0300 po
  • Diamètre du trou
    0.2656 po
  • Diamètre de l’insert
    0.2650 po
  • Prise maximale
    0.0800 po
  • Prise minimale
    0.0200 po
  • Longueur totale
    0.4200 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    5056
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411183 08411183 8-32 ALUM 80 GRP 25PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.