Motion
08411332

Made in USA
08411332

M6x1.00, 9.91mm inserts Diam, 14.73mm OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 10mm trous Diam, 12.7mm trous Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680911
N° MFR08411332
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411332

M6x1.00, 9.91mm inserts Diam, 14.73mm OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 10mm trous Diam, 12.7mm trous Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680911
N° MFR08411332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    10.00 mm
  • Diamètre de la tête
    12.70 mm
  • Hauteur de la tête
    0.76 mm
  • Diamètre du trou
    10.00 mm
  • Diamètre de l’insert
    9.91 mm
  • Prise maximale
    4.20 mm
  • Prise minimale
    0.70 mm
  • Longueur totale
    14.73 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411332 08411332 6MM STL/ZN 4.2GRP 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good