Motion
08411357

Made in USA
08411357

3/8-16, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 0.5312" Hole Diam, 0.685" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680913
N° MFR08411357
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411357

3/8-16, 0.53 inserts Diam, 0.69" OAL, insert fileté à bout ouvert à corps moleté ; 0.5312" Hole Diam, 0.685" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680913
N° MFR08411357
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.6850 po
  • Hauteur de la tête
    0.0350 po
  • Diamètre du trou
    0.5312 po
  • Diamètre de l’insert
    0.5300 po
  • Prise maximale
    0.1500 po
  • Prise minimale
    0.0270 po
  • Longueur totale
    0.6900 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411357 08411357 3/8 STL/ZN 150GRP 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.