Motion
08411381

Made in USA
08411381

No 6-32, 0.265 inserts Diam, 0.42 po OAL, corps moleté, insert fileté à bout ouvert; 0.2656" Hole Diam, 0.39" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680916
N° MFR08411381
Prix7.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08411381

No 6-32, 0.265 inserts Diam, 0.42 po OAL, corps moleté, insert fileté à bout ouvert; 0.2656" Hole Diam, 0.39" Head Diam, acier 1008/1010 , revêtement protecteur transparent et fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11680916
N° MFR08411381

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3900 po
  • Hauteur de la tête
    0.0300 po
  • Diamètre du trou
    0.2656 po
  • Diamètre de l’insert
    0.2650 po
  • Prise maximale
    0.0800 po
  • Prise minimale
    0.0200 po
  • Longueur totale
    0.4200 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08411381 08411381 6-32STL/ZN 80GRP 25PK
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.