Motion
08659880

Made in USA
08659880

Coupe neutre, tige ronde 1 po de largeur x 1 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, moleteurs à chocs fixes : 1 bouton requis, Diam 3/4 po x 3/8 po de largeur, Diam trou 1/4 po, série KP
N° D’ARTICLE MI11681241
N° MFR08659880
Prix398.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08659880

Coupe neutre, tige ronde 1 po de largeur x 1 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, moleteurs à chocs fixes : 1 bouton requis, Diam 3/4 po x 3/8 po de largeur, Diam trou 1/4 po, série KP
N° D’ARTICLE MI11681241
N° MFR08659880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Largeur de la face du moleté
    3/8 po
  • Diamètre du trou moleté
    1/4 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    4-1/2 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Comprend des roues moletées
    Non
  • Série Knurl
    KP
  • Type de moleteur
    Fixe
  • Modulaire
    Non
  • Nombre de moles
    1
  • Forme de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
ROND DE REMERCIEMENT DE 08659880 08659880 1 PO SNGL CNC