Motion
09936881

Made in USA
09936881

Tête de coupe 7/16 po diam, diam. trou de guidage 5/32 po, fraise réversible en acier haute vitesse 100° angle inclus, AIO 1/2 po, droite, 185-3 uni, compatibilité avec le pilote à 186-3 étapes
N° D’ARTICLE MI11681738
N° MFR09936881
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09936881

Tête de coupe 7/16 po diam, diam. trou de guidage 5/32 po, fraise réversible en acier haute vitesse 100° angle inclus, AIO 1/2 po, droite, 185-3 uni, compatibilité avec le pilote à 186-3 étapes
N° D’ARTICLE MI11681738
N° MFR09936881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête de coupe
    7/16 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Diamètre du trou pilote
    5/32 po

Détails

  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    3
  • Compatibilité avec le projet pilote simple
    185-3
  • Compatibilité du pilote d’étape
    186-3

Aperçu

Description du fabricant
09936881 09936881 7/16 DIA. X 5/32 3FL U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté