Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du lamage1-3/8 po
- Longueur totale7/8 po
- Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote186-20, 186-21
- Diamètre du trou pilote5/8 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Comp. du numéro de modèle pilote standard185-9
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.