Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du lamage1-3/4 po
- Longueur totale1 po
- Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote186-22, 186-23, 186-24
- Diamètre du trou pilote3/4 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Comp. du numéro de modèle pilote standard185-10
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.