Motion
09937533

Made in USA
09937533

4 cannelures, diam. 1-7/8 po, diam. trou de guidage 3/4 po, contre-alésage en acier haute vitesse inversé 1 po OAL, rayon d’angle 1/32 po, référence de pilote standard 185-10, référence de pilote surdimensionné 186-22, 186-23 et 186-24
N° D’ARTICLE MI11681804
N° MFR09937533
Prix333.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09937533

4 cannelures, diam. 1-7/8 po, diam. trou de guidage 3/4 po, contre-alésage en acier haute vitesse inversé 1 po OAL, rayon d’angle 1/32 po, référence de pilote standard 185-10, référence de pilote surdimensionné 186-22, 186-23 et 186-24
N° D’ARTICLE MI11681804
N° MFR09937533

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du lamage
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote
    186-22, 186-23, 186-24
  • Diamètre du trou pilote
    3/4 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Comp. du numéro de modèle pilote standard
    185-10

Aperçu

Description du fabricant
09937533 09937533 1-7/8 DIA. X TROU 3/4
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.