Motion
09938051

Made in USA
09938051

4 cannelures, diam. 9/16 po, diam. trou de guidage 1/4 po, contre-alésage inversé en carbure massif 5/8 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. 185-5 standard, réf. pilote surdimensionné 186-8
N° D’ARTICLE MI11681857
N° MFR09938051
Prix261.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09938051

4 cannelures, diam. 9/16 po, diam. trou de guidage 1/4 po, contre-alésage inversé en carbure massif 5/8 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. 185-5 standard, réf. pilote surdimensionné 186-8
N° D’ARTICLE MI11681857
N° MFR09938051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix261.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du lamage
    9/16 po
  • Longueur totale
    5/8 po
  • Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote
    186-8
  • Diamètre du trou pilote
    1/4 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Comp. du numéro de modèle pilote standard
    185-5

Aperçu

Description du fabricant
09938051 09938051 9/16 DIA. X 1/4 TROU U
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.