Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du lamage1-7/8 po
- Longueur totale1 po
- Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote186-22, 186-23, 186-24
- Diamètre du trou pilote3/4 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageEmbout de carbure
- Nombre de cannelures4
- Comp. du numéro de modèle pilote standard185-10
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.