Motion
31937626

Made in USA
31937626

Feuille de mélange à ressort en néoprène noir 12 po x 12 po x 2 po 65 à 75 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -20 à 170 °F, qualité supérieure/haute qualité
N° D’ARTICLE MI11681891
N° MFR31937626
Prix327.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31937626

Feuille de mélange à ressort en néoprène noir 12 po x 12 po x 2 po 65 à 75 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -20 à 170 °F, qualité supérieure/haute qualité
N° D’ARTICLE MI11681891
N° MFR31937626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix327.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    1000
  • Épaisseur
    2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre Shore A
    65 - 75
  • Grade
    Qualité supérieure/haute qualité
  • Matériel
    Mélange printanier en néoprène
  • Température maximale
    170.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31937626 31937626 2 THK X12W X12L1 NEOPR