Motion
31939309

Made in USA
31939309

Feuille de butyle noir 12 po x 12 po x 1/4 po 50 à 60 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -40 à 225 °F
N° D’ARTICLE MI11681915
N° MFR31939309
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31939309

Feuille de butyle noir 12 po x 12 po x 1/4 po 50 à 60 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -40 à 225 °F
N° D’ARTICLE MI11681915
N° MFR31939309
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    1000
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre Shore A
    50 - 60
  • Matériel
    Butyle
  • Température maximale
    225.000 °F
  • Température minimale
    -40.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31939309 31939309 1/4THK X12W X12L1 BUTY